Beli Ukuran Mata Bor Kuningan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Fox Lem Kuning GalonDeskripsi:Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
- KRISBOW Sarung Tangan Latex Kuningatribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
Daftar Harga Ukuran Mata Bor Kuningan Terbaru April 2026
| Kenmaster Gembok Kuningan | Rp16.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Kenmaster Sikat Kuningan | Rp8.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp459.900 |
| Fox Lem Kuning Kaleng | Rp40.900 |
| Fox Lem Kuning Galon | Rp189.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Latex Kuning | Rp19.900 |
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp71.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20Kuningan/P102278268-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Fox%20Lem%20Kuning%20Kaleng/P102892165-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Fox%20Lem%20Kuning%20Galon/P102892174-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Latex%20Kuning/80P101516288-3.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)

/94P101000328-7.jpg)
/P101004041-2.jpg)




/93P101000327-7.jpg)
/0rP101004027-2.jpg)